Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos α = 80° Desbastado, Soporte: 24-32

Número de artículo: 236684 24-32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Soporte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Soporte 24 mm - 32 mm
Plaquita de corte W 83 18 −...
Código ISO plaquita de corte SOEX 060306
Juego de tornillos de apriete 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236684 24-32
EAN / GTIN 4047109014848
Número del fabricante G03 80030

Descripción

Aplicación:

Con plaquita de corte n.º 236520236576.

Idóneo para:

Mandrinador G01 n.º 236680236682.