{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. | 83 mm - 124 mm | |
Ejecución | largo | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud collar L2 | 16,5 mm | |
Longitud total Ltot | 155 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 80 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 236682 83-124 | |
EAN / GTIN | 4047109262096 | |
Número del fabricante | G01 73122 |