Casquillo de sujeción excéntrica, ⌀ d H5: 25mm

Número de artículo: 236679 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d H5 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ d 25 mm
Tolerancia ⌀ exterior H5
⌀ D 40 mm
⌀ D1 44 mm
Longitud total Ltot 76 mm
L1 71 mm
Tipo de producto Casquillo de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236679 25
EAN / GTIN 4045197769107
Número del fabricante 236679 25

Descripción

Ejecución:

Intervalo de ajuste en el ⌀ ± 0,5 mm.
En combinación con mandrinadora de medida fija (n.º 236677) -0,3 / +0,5 mm de intervalo de ajuste para el ⌀ nominal.

Aplicación:

Herramienta para el mandrinado de precisión interior a la “medida fija” en combinación con la mandrinadora de medida fija. Alojamiento en mandril de amarre con alojamiento Weldon ⌀ 25; 32 y 40 mm según DIN 1835 B.

Nota:

El ajuste preciso del diámetro tiene lugar en el aparato de ajuste previo, girando la mandrinadora de medida fija.