Punta de perforación KOMET KUB Centron® Powerline de metal duro 50

Número de artículo: 236659 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase TiN
⌀ d2 14,3 mm
Adecuada para corona de perforación 28; 31; 33,2; 34; 37 mm
Tornillo de amarre 239654_8IP
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236659 50
EAN / GTIN 4047109227248
Número del fabricante V96 01140.8450

Descripción

Idóneo para:

Centron n.º 236651.