• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS 65

Número de artículo: 236656 65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase TiN
⌀ d2 12 mm
Adecuada para corona de perforación 65 − 81 mm
Uso Acero / aluminio
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236656 65
EAN / GTIN 4047109092976
Número del fabricante V95 10050.0089

Descripción

Idóneo para:

Centron n.º 236650.