Cuerpo de base KOMET® 20 mm

Número de artículo: 236654 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 8×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal D 20
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 8×D
    Mango ABS
    Refrigeración interior
    Adecuada para corona de perforación 20 mm - 25 mm
    Longitud útil L1 200 mm
    ⌀ de cuerpo de base d1 19 mm
    Longitud total Ltot 235 mm
    ⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236654 20
    EAN / GTIN 4047109076211
    Número del fabricante V47 60201

    Descripción

    Ejecución:

    • De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
    • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
    • Modelo de mango ABS.

    Aplicación:

    Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

    Nota:

    Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra