{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 55 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 6×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Adecuada para corona de perforación | 55 mm - 64 mm | |
Longitud útil L1 | 370 mm | |
⌀ de cuerpo de base d1 | 53,5 mm | |
Longitud total Ltot | 435 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 80 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236652 55 | |
EAN / GTIN | 4047109095953 | |
Número del fabricante | V47 40551 |