Plaquita de corte KOMET® 23-000

Número de artículo: 236560 23-000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,71 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,59 € / Unidad
a petición
En stock
268 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOEX 07T308
    Denominación 23-000
    Clase BK6115
    Tipo GG(G)
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236560 23-000
    EAN / GTIN 4047109074439
    Número del fabricante W83 23000.016115

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    130
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    GG(G)
    K
    200
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

    Nota:

    Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
    ¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra