Descripción:
El Basic TOUCH muela de desbaste semiflexible combina las ventajas de diferentes productos en una sola herramienta. La estructura similar a gofres permite un corte fresco con buena evacuación de virutas y, por lo tanto, reduce la decoloración del material. La estructura única y el bajo peso del TOUCH muela de desbaste suprimen la vibración y aseguran un funcionamiento suave y la reducción del ruido. Este disco se puede utilizar para trabajos de molienda, desbarbado y moldeado, así como para cortar acero fino y metales no ferrosos, lo que lo convierte claramente en un todoterreno.
Característica:
- Forma: 27 herramienta para rectificar R/3
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, metales no ferrosos
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: WA 46 R- BF
- Dimensión (D x U x H): 115 x 3 x 22,23 mm
- Diámetro: 115 mm
- Grosor: 3 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La estructura similar a gofres permite un corte fresco con buena evacuación de virutas y así evita la decoloración del material
- Baja vibración gracias a su bajo peso y estructura especial, esto garantiza un funcionamiento suave y una reducción de ruido
Aplicación:
- Para trabajos de molienda, desbarbado y moldeado, así como para cortar acero fino y metales no ferrosos