{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 39,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 120 mm | |
Longitud de voladizo LA | 159 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 120508 44-.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 219 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235502 39,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026957 | |
Número del fabricante | U11 83950 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado 39,5 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
588,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
352,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Empleo de taladro | Centrado ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado previo inclinado ;Perforación transversal ;Taladrado de agujeros ciegos ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado | Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado |
⌀ nominal D | 39,5 | 39,5 |
Longitud del mango Ls | 60 | 60 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Longitud útil L1 | 120 | 120 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |