{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 57 mm | |
Longitud de voladizo LA | 81 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 060306 18-.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 137 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235502 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024663 | |
Número del fabricante | U11 71850 |