Carretilla para muebles

Número de artículo: 2353
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2353
EAN / GTIN 4017976023533
Número del fabricante 2353
Número L L90080 660

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Plataforma de contrachapado con recubrimiento antideslizante. 4 ruedas giratorias con neumáticos de goma maciza de 100 x 38 mm. Unidad de embalaje = 2 uds.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 350
Altura del área de carga (mm): 140
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 350
Altura total (mm): 140
Neumáticos: Goma sólida gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 100 x 38