Carretilla para muebles

Número de artículo: 2351
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carro de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2351
EAN / GTIN 4017976023519
Número del fabricante 2351
Número L L90080 1081

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Plataforma de contrachapado con recubrimiento antideslizante. 4 ruedas giratorias con neumáticos de goma maciza de 100 x 38 mm. Unidad de embalaje = 2 uds.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 300
Altura del área de carga (mm): 140
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 300
Altura total (mm): 140
Neumáticos: Goma sólida gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 100 x 38

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra