JUEGO DE 3 RASCADORES INOX

Número de artículo: 235.J1
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
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235.J1
EAN / GTIN 3148517757462
Número del fabricante 235.J1
Número L L60130 1726

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Cuchillas de acero inoxidable, grosor: 0,8 mm
  • Superficie de impacto reforzada
  • Forma recta, anchura: 32 mm, 50 mm
  • Forma curva, anchura: 32 mm
  • Longitud: 215 mm

Característica:

  • L [mm]: 215
  • [g]: 427