{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 33 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 99 mm | |
Longitud de voladizo LA | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 110509 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234005 33 | |
EAN / GTIN | 4045197696762 | |
Número del fabricante | 234005 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 33mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
439,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
329,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | 3×D |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 33 | 33 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Longitud útil L1 | 99 mm | 102 mm |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |