3/8″ Llave de vaso versión industrial 10 mm

Número de artículo: 23310M 10mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23310M 10mm
EAN / GTIN 4991644612819
Número del fabricante 23310M 10mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 17,4 mm
D1: 14,5 mm
Longitud: 11 mm
Altura: 41,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 10 mm
Surface Drive
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra