Juego de llaves de trinquete combinadas, 5 piezas

Número de artículo: 2327651
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2327651
EAN / GTIN 4010886895887
Número del fabricante 2327651
Número L L60160 3947

Descripción

Descripción:

Con las medidas más habituales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Anillo en ángulo de 13° en ángulo, palanca para cambiar dirección de giro
En caja de plástico

Característica:

  • Anchura total [mm]: 145 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 275 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: mate
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no