WOEX 05T304 E, HB7635, Tipo: INOX

Número de artículo: 232670 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,16 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,80 € / Unidad
a petición
En stock
1.228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304 E
Clase HB7635
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232670 INOX
EAN / GTIN 4045197346605
Número del fabricante 232670 INOX

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WOEX 05T304 E, HB7635, Tipo: INOX

WOEX 05T304 E, HB7635, Tipo: INOX

a petición
En stock
1.228 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
205 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 3 3
Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304 E WOEX 06T304 E
Material de corte MD MD
Clase HB7635 HB7635
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado Plaquita de corte para taladrado