WOEX 05T304 F, HU7310, Tipo: ALU

Número de artículo: 232650 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,64 € / Unidad
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304 F
Clase HU7310
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232650 ALU
EAN / GTIN 4045197346582
Número del fabricante 232650 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
350
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.