WOEX 040304 E, HB7635, Tipo: ST500

Número de artículo: 232540 ST500
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,87 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,89 € / Unidad
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 040304 E
Clase HB7635
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 232540 ST500
EAN / GTIN 4045197346483
Número del fabricante 232540 ST500
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.

Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!