El módulo de control está vacío.

Número de artículo: 2324237
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2324237
EAN / GTIN 4010886895665
Número del fabricante 2324237
Número L L60160 3530

Descripción

Descripción:

Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Particularmente adecuado para el trabajo en áreas sensibles, donde se debe asegurar que no se dejen herramientas
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos
Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra