{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 30 mm | |
Clase | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Ángulo de punta | 132 grados | |
para elemento base tipo | 25 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,34 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/rev. | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 232286 30 | |
EAN / GTIN | 4045197593603 | |
Número del fabricante | 232286 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto de broca con agudizado HSS-E-PM 30 mm
a petición
En stock
183 piezas en stock
53,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
175,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 30 | 30 |
Número de cambios/cortes | 1 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | HSS E PM | MD |
Clase | TiAlN | HB3040 |
Ángulo de punta | 132 | 160 |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |