Inserto de broca con agudizado HSS, TiN, ⌀ D: 41mm

Número de artículo: 232282 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta: 132

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 41 mm
Clase TiN
Material de corte HSS
Ángulo de punta 132 grados
para elemento base tipo 36
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,25 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,28 mm/rev.
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232282 41
EAN / GTIN 4062406096755
Número del fabricante 232282 41

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
130
Aluminio > 10 % Si
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
45
Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños, versión con filos MDI y filos de 180°, disponibles a petición.