Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 12

Número de artículo: 232274 12
Copiar
Descuento
367,20 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 25 may 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución: 8×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 8×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Longitud útil L1 111,1 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Tornillos de amarre 232990 TX7
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 232274 12
Copiar
EAN / GTIN 4062406105983
Copiar
Número del fabricante 232274 12
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Reducir los valores de avance f en un 5% y los valores vc en un 10%.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra