Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior 18

Número de artículo: 232260 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 5×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 5×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Intervalo ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Longitud útil L1 171,5 mm
Cono Morse CM tamaño 3
Tornillos de amarre 232990 TX9
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232260 18
EAN / GTIN 4045197592576
Número del fabricante 232260 18

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra