Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 3×D, Tipo: 48

Número de artículo: 232258 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 3×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Intervalo ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Longitud útil L1 130,1 mm
Cono Morse CM tamaño 5
Tornillos de amarre 232990 TX20
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232258 48
EAN / GTIN 4045197658470
Número del fabricante 232258 48

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Otros tamaños disponibles a petición.