Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior 18

Número de artículo: 232257 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 1,5 × D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 1,5 × D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Intervalo ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Longitud útil L1 36 mm
Cono Morse CM tamaño 3
Tornillos de amarre 232990 TX9
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232257 18
EAN / GTIN 4045197717863
Número del fabricante 232257 18

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.