Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 48

Número de artículo: 232250 48
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución: 5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 5×D
Mango ISO 9766
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Longitud útil L1 231,8 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 70 mm
Tornillos de amarre 232990 TX20
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 232250 48
EAN / GTIN 4045197589088
Número del fabricante 232250 48
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra