El módulo de control está vacío.

Número de artículo: 2322447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2322447
    EAN / GTIN 4010886895443
    Número del fabricante 2322447
    Número L L60160 1127

    Descripción

    Descripción:

    Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
    Particularmente adecuado para el trabajo en áreas sensibles, donde se debe asegurar que no se dejen herramientas
    Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
    La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
    Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
    Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
    Resistente a aceites y grasas
    Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos
    Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 158 mm
    • Altura total [mm]: 35 mm
    • Longitud total [mm]: 310 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra