Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 12

Número de artículo: 232240 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 1,5 × D
  • Mango: ISO 9766
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 1,5 × D
Mango ISO 9766
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Longitud útil L1 18,8 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Tornillos de amarre 232990 TX7
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232240 12
EAN / GTIN 4045197717726
Número del fabricante 232240 12

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.
Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.