Inserto de corte HiPer-Drill h7 15,7 mm

Número de artículo: 231650 15,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 15,7 mm
Clase HB7630
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 15
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,17 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231650 15,7
EAN / GTIN 4045197606372
Número del fabricante 231650 15,7

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra