Juego de plaquitas con radios, HB225, Tipo / Radio R: 16/1-3

Número de artículo: 231528 16/1-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Radio R precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB225
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231528 16/1-3
EAN / GTIN 4062406565596
Número del fabricante 231528 16/1-3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte reversible con radios de 2 filos.

Aplicación:

Para radios convexos en ⌀ exteriores o en taladros.

Idóneo para:

N.º 231500 tam. 16.

Contenido:

1 plaquita con radios n.º 231527 de cada tamaño: Tam. 16 / 1; 16 / 1,5; 16 / 2; 16 / 2,5; 16 / 3