{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOGT 11T3 | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Broca de centrar adecuada para forma de placa | 120 | |
Mango | Mango Weldon | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Número de filos Z | 1 | |
⌀ máximo taladro d1 | 17 mm | |
Profundidad de perforación máxima l1 | 5 mm | |
Longitud del mango h | 70 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
Tamaño de plaquita | 16 | |
Tornillo para plaquita | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231501 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644305 | |
Número del fabricante | 231501 20 |