• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave fija de doble boca

Número de artículo: 2312107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2312107
EAN / GTIN 4010886897072
Número del fabricante 2312107
Número L L60160 3873

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 118 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 555 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 113,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 123 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 18 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 55x60
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 60
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no