Límite de torque DREMÓMETRO EKL A S 1″ 600-1500Nm

Número de artículo: 2311348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2311348
    EAN / GTIN 4002805930854
    Número del fabricante 2311348

    Descripción

    Descripción:

    DREMOMETER fijos para la producción en serie
    Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
    Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
    Escala doble
    Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
    Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
    Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Ahorro de esfuerzo mediante el uso de tubos de extensión opcionales

    Característica:

    • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 30 mm
    • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado rígido
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Diseño: Fusible A+S
    • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Tipo de llave dinamométrica:
      • A+S
      • EKL
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
    • Anchura total [mm]: 60 mm
    • Altura total [mm]: 40 mm
    • Longitud total [mm]: 920 mm
    • Longitud de calibración [mm]: 1473 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 60,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 40 mm
    • Longitud del tubo 1: 925 mm
    • Material: Aleación de aluminio
    • Precisión: +/- 3 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
    • División de escala: 50
    • División de escala [Nm]: 25 Nm
    • Tipo de escala: Mono
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automóvil
      • Industrial
      • Construcción y comercial
      • Militar
      • Maquinaria
      • Ferroviario
      • Petróleo y gas

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra