Destornillador dinamométrico 1/4″ 50-406 cNm 015615 azul

Número de artículo: 2311135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2311135
    EAN / GTIN 0616050809984
    Número del fabricante 2311135
    Número L L60160 6147

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Apretado controlado de tornillos en el rango de 0,04 - 13,6 N-m
    Montaje en serie con apriete de valor constante
    Industria electrónica, mecánica de precisión y fabricación industrial
    Diseño:
    Destornillador con par de apriete fijo - sin escala
    Con casquillo hexagonal de 1/4″ para operar con puntas de 1/4″ según DIN 3126 - C 6,3
    Con adaptador también adecuado para casquillos de 1/4″ según DIN 3124
    Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia del valor ajustado
    Diseño según la norma DIN EN ISO 6789 tipo II clase F
    Precisión del embrague de bola giratorio para el apriete controlado a derecha e izquierda, Versiones especiales disponibles
    Mecanismo de precisión se desliza a través de claramente perceptible cuando se alcanza el valor ajustado
    Regreso automático a la posición inicial
    Construcción ligera gracias a los mangos de aluminio anodizado
    El ajuste fijo se puede realizar en la fábrica o por el usuario en un equipo de prueba adecuado
    Si se requiere un ajuste fijo en la fábrica, por favor, indique el valor N-m en el pedido (precio a petición)
    Manos disponibles en acabado anodizado azul, rojo, verde o dorado
    Alcance de la entrega:
    Llave de torsión
    Pieza de accionamiento del adaptador de 1/4″ (No. 757-20)
    Modelo nº TLS 1360 FH con asa transversal adicional para facilitar el trabajo
    Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017
    Entrega en caja de cartón resistente.

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
    • Tipo de accionamiento: Portapuntas
    • Sentido de apriete: Derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
    • Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Fabricación
      • Control de calidad
      • Montaje en serie
      • Mantenimiento y reparación
    • Longitud total [mm]: 127 mm
    • Precisión: +/- 6 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: sí
    • Grupos objetivo:
      • Automóvil
      • Industria electrónica
      • Industria
      • Mecánica fina
      • Militar
      • Servicio
      • Automóvil
      • Construcción de máquinas
      • Servicio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra