Inserto de Check-Tool con surtido

Número de artículo: 2309009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2309009
EAN / GTIN 4010886895375
Número del fabricante 2309009
Número L L60160 1889

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 315 x 310 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 315 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no