Inserto de Check-Tool con surtido

Número de artículo: 2308908
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2308908
EAN / GTIN 4010886895191
Número del fabricante 2308908
Número L L60160 2263

Descripción

Descripción:

Con casquillos hexagonales de perfil UD forjados, templados y revenidos a mano
Con herramientas de accionamiento de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE
En el módulo de herramientas de comprobación 1/3 (módulo CT)
Comprobación visual rápida de la integridad gracias a los insertos de espuma de 2 colores
Cada herramienta se encuentra a prueba de resbalones en su propio hueco, fácil de extraer gracias a las empuñaduras empotradas
Resistente a aceites y grasas, fácil de limpiar

Característica:

  • Almacenamiento: 1/3 Módulo de herramientas de control
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no