40 mm (1 1/2 ″) Vaso de destornillador de IMPACTO TORX T40 L.40 mm

Número de artículo: 23070040
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23070040
EAN / GTIN 4018754015238
Número del fabricante 23070040
Número L L60010 2816

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • Para tornillos TORX® internos
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, fosfatado

Característica:

  • d: 25 mm
  • Longitud [mm): 40 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T40
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 58 g