Llave de doble carraca 14x15 mm

Número de artículo: 2306794
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2306794
EAN / GTIN 4010886890356
Número del fabricante 2306794
Número L L60160 3303

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Ejecución plana
Con anillos de paredes delgadas
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Con el adaptador No. 7 RA o 7 RB (se pide por separado) el No. 4 R se convierte en una carraca porta puntas convencional
Ángulo de trabajo 7° hasta 14x15 mm, 6° desde 16x17 mm hasta 18x19 mm

Característica:

  • Diseño: Diseño plano, con anillos de paredes finas
  • Longitud total [mm]: 197 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,2 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 29,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,4 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 9,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 14 x 15
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 14
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 15
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra