1/4″ Llave de vaso (inch) 7/32″

Número de artículo: 2305A 7/32
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2305A 7/32
EAN / GTIN 4991644002146
Número del fabricante 2305A 7/32

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 8,5 mm
Longitud: 6 mm
Altura: 40 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 7/32″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra