12,5 mm (1/2 ″) SW del inserto IMPACT INHEX.14 mm L.43 mm

Número de artículo: 23050014
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23050014
EAN / GTIN 4018754233854
Número del fabricante 23050014
Número L L60010 5317

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d: 30 mm
  • L1: 43 mm
  • L2: 20 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Tamaño Perfil de salida: 14 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 118 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra