12,5 mm (1/2 ″) inserto IMPACT INHEX SW.6 mm L.38 mm

Número de artículo: 23050006
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23050006
EAN / GTIN 4018754233809
Número del fabricante 23050006
Número L L60010 5313

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d: 25 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 15 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Tamaño Perfil de salida: 6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 59 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra