SmartHolder con 8 puntas de destornillador (bits) ∙ larga T10 – T40 Perfil TORX® interior Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)

Número de artículo: 2304SH-13
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
Número de artículo 2304SH-13
EAN / GTIN 4000896250578
Número del fabricante 2304SH-13
Número L L60140 5775

Descripción

Descripción:

  • Práctico juego de herramientas, ideal para cualquier profesional o para el hogar. Perfecto como complemento para el maletín de herramientas
  • Extremadamente manejable y compacto, con el máximo número de herramientas en el menor espacio y con todo a la vista
  • HAZET SmartHolder – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Almacenamiento de las herramientas estable y de fácil acceso
  • Fácil de limpiar
  • Cargador de puntas de destornillador (bits) con función de colocación accionando el pulsador lateral
  • Las barras de las puntas de destornillador (bits) presionan las unas a las otras: extracción sencilla de todas las puntas
  • Organizador de herramientas con soporte para puntas de destornillador (bits): se puede mover simplemente tirando de una de las dos herramientas
  • Cuando está cerrado, todas las piezas están siempre bien aseguradas en su sitio, por lo que es imposible que se caigan. Para extraer una llave de vaso, gírela y tire de ella hacia arriba
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T10 – T40
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra