SGFFH 150-L-5 Lamas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2304012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2304012
EAN / GTIN 7291075068344
Número del fabricante 2304012
Número L L23920 2615

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 600 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 150 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra