Juego de llaves abiertas con trinquete de anillo en el bolsillo

Número de artículo: 2303949
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2303949
EAN / GTIN 4010886891155
Número del fabricante 2303949
Número L L60160 5547

Descripción

Descripción:

Los tamaños más populares como juego
Diseño de accionamiento delgado
Perfil U
Transmisión de alto par
Ángulo retráctil 7° de 10 a 13 mm, 6° de 17 a 19 mm
Para aflojar con carraca o apretar rápidamente
En práctica bolsa

Característica:

  • Longitud total [mm]: 127 mm
  • Contenido (número de piezas): 4 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio
  • Peso neto [kg]: 0,68 kg
  • Registro REACH disponible: No

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra