• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DGTL 12.7B-2D24-JHP-SL Portaherramientascon Fijación Lateral para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Tornos CNC y Automáticos

Número de artículo: 2302999
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302999
EAN / GTIN 7291075344080
Número del fabricante 2302999
Número L L23920 3314

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,1″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,075″
  • Altura total (OAH): 1″
  • Longitud total (OAL): 3,94″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.067″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.075″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.1″
  • Altura total (OAH): 1″
  • Longitud total (OAL): 3.94″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.94″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos