• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PCHR 16-24-5 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 2302951
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302951
EAN / GTIN 7291075172119
Número del fabricante 2302951
Número L L23920 2498

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21.5 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra