• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TGTR 25.4-3-IQ-2Z Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral, 2 Asientos, para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302886
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302886
EAN / GTIN 7291075328134
Número del fabricante 2302886
Número L L23920 1529

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.138″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.11″ ,Longitud total (OAL) 5.905″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.098″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.138″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.11″
  • Longitud total (OAL): 5.905″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.24″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos