TNFFH 80L-6IQ Lamas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2302844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302844
EAN / GTIN 7291075310764
Número del fabricante 2302844
Número L L23920 376

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 150 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 80 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.3 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

De la misma serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop